Lcm - Boîte 100 écrous embase crantée EEC M12 EZ - 801231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
dimension du filetage en pouces - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078012314
Réf. Sonepar
00108801231
Réf. Fournisseur
801231
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
dimension du profil:
19 mm
inclinaison du filetage:
0 mm
type de filetage:
autre
hauteur:
10 mm
sans halogène:
Oui


