Lcm - Boîte 100 écrous HM12 EZ - 801631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078016312
Réf. Sonepar
00245801631
Réf. Fournisseur
801631
Marque
Lcm
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
autre
dimension du profil:
19 mm
hauteur:
10 mm
sans halogène:
Non


