Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 goupilles 8x90 EZ - 801041

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 goupilles 8x90 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • longueur - 90 mm

  • système à vis - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078010419

Réf. Sonepar

00245801041

Réf. Fournisseur

801041

Marque

Lcm

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

autre

longueur:

90 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

trempé:

Non

Sac de 100 goupilles 8x90 pour échelles EDF - finition EZ