Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boite 100 jbolts 6/15 EZ - 100653

CopieCopie
Lcm - Boite 100 jbolts 6/15 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm

  • système à vis - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245061006531

Réf. Sonepar

00108100653

Réf. Fournisseur

100653

Marque

Lcm

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

25 mm

système à vis:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

bte 100 j bolt 6/15 ez