Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM6 EZ - 801501

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM6 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 7 mm

  • diamètre externe - 14 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078015018

Réf. Sonepar

00245801501

Réf. Fournisseur

801501

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

7 mm

diamètre externe:

14 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.2 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

Sac de 100 rondelles plates RM6 - finition EZ