Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM8 - diamètre intérieur 9mm - finition inox 316L - 801514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 9 mm
diamètre externe - 18 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078015148
Réf. Sonepar
00245801514
Réf. Fournisseur
801514
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
9 mm
diamètre externe:
18 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
1.2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


