Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 vis VHM 10x20 EZ - 801361

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 vis VHM 10x20 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078013618

Réf. Sonepar

00245801361

Réf. Fournisseur

801361

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

20 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

3/8 pouce

filetage complet:

Non

dimension du profil:

17 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

Sac de 100 vis VHM 10x20 - finition EZ