Lcm - Boîte 100 vis VHM 10x25 IN316L - 801374

CopieCopie
Lcm - Boîte 100 vis VHM 10x25 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 10

  • système à vis - à six pans avec fente de vis

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972338745

Réf. Sonepar

00245233874

Réf. Fournisseur

801374

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

10

système à vis:

à six pans avec fente de vis

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

25 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

15 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

18.9 mm

hauteur de tête:

5.3 mm

avec bride:

Non

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Sac de 100 vis VHM 10x25 - finition Inox 316L