Lcm - Boîte 100 vis VHM 12x25 EZ - 801401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 25 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078014011
Réf. Sonepar
00245801401
Réf. Fournisseur
801401
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
25 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
filetage complet:
Non
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non


