Lcm - Boîte 100 vis VHM 8x20 IN316L - 801324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 20 mm
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078013243
Réf. Sonepar
00245801324
Réf. Fournisseur
801324
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
20 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
dimension du filetage en pouces:
autre
filetage complet:
Non
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non


