Lcm - Boîte 25 écrous GLM M5 GS - 8313000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- traitement de la surface - autre 
- taille de fil (M..) - 5 
- type de filetage - métrique 
- avec ressort - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8714161014890
Réf. Sonepar
00108101489
Réf. Fournisseur
8313000
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
5
type de filetage:
métrique
avec ressort:
Non
Écrou bourrelet GLO4 M6 pour échelles à câbles GLO4 - finition EZ
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés


