Lcm - Boîte 50 clavettes 8x75 EZ - 801051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - autre
longueur - 76 mm
système à vis - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599078010518
Réf. Sonepar
00245801051
Réf. Fournisseur
801051
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur:
76 mm
système à vis:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
trempé:
Non