Lcm - Boîte 50 écrous embase crantée embase crantée EEC M10 IN316L - 801224

CopieCopie
Lcm - Boîte 50 écrous embase crantée embase crantée EEC M10 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - écrou

  • autobloquant - Non

  • système à vis - hexagone extérieur

  • matériau - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972338653

Réf. Sonepar

00245233865

Réf. Fournisseur

801224

Marque

Lcm

modèle:

écrou

autobloquant:

Non

système à vis:

hexagone extérieur

matériau:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

10

avec bride:

Oui

Soudable:

Non

avec bague en nylon:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

15 mm

inclinaison du filetage:

1.5 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

hauteur:

10 mm

diamètre externe:

22 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

Sac de 50 écrous EEC M10 - finition Inox 316L