Lcm - Boîte 50 écrous embase crantée embase crantée EEC M8 IN316L - 801214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - écrou
autobloquant - Non
système à vis - hexagone extérieur
matériau - acier inoxydable
taille de fil (M..) - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972338622
Réf. Sonepar
00245233862
Réf. Fournisseur
801214
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
écrou
autobloquant:
Non
système à vis:
hexagone extérieur
matériau:
acier inoxydable
taille de fil (M..):
8
avec bride:
Oui
Soudable:
Non
avec bague en nylon:
Non
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
13 mm
inclinaison du filetage:
1.25 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
hauteur:
8 mm
diamètre externe:
18 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui