Lcm - Boîte 50 manchons taraudés MF10x30 EZ - 801771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1 - M10
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599078017715
Réf. Sonepar
00245801771
Réf. Fournisseur
801771
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimensions du raccordement du filetage 1:
M10
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
autre
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
hauteur:
30 mm
dimension du profil:
17 mm