Lcm - Boîte 50 rondelles plates RM6 IN316L - 801504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 6.4 mm
diamètre externe - 12 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972338356
Réf. Sonepar
00245233835
Réf. Fournisseur
801504
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
6.4 mm
diamètre externe:
12 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
6
épaisseur:
1.6 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non


