Lcm - Boîte 50 Vis HM 8x40 IN316L - 801344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 8
système à vis - à six pans avec fente de vis
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972338714
Réf. Sonepar
00245233871
Réf. Fournisseur
801344
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier inoxydable
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..):
8
système à vis:
à six pans avec fente de vis
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface:
autre
tête fraisée:
Non
longueur de filetage:
40 mm
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
13 mm
inclinaison du filetage:
1.5 mm
type de filetage:
métrique
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
14.4 mm
hauteur de tête:
4 mm
avec bride:
Non
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)