Lcm - Boîte 50 vis VHM 12x110 EZ - 801471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 110 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599078014714
Réf. Sonepar
00245801471
Réf. Fournisseur
801471
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
110 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
filetage complet:
Non
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non