Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boîte 50 vis VHM 12x110 IN316L - 801474

CopieCopie
Lcm - Boîte 50 vis VHM 12x110 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 110 mm

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078014745

Réf. Sonepar

00245801474

Réf. Fournisseur

801474

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

110 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

non traité

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

filetage complet:

Non

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

Sac de 50 vis VHM 12x110 - finition Inox 316L