Lcm - Boite 50 vis VHM 5x60 EZ - 341728

CopieCopie
Lcm - Boite 50 vis VHM 5x60 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 5

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10.6 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561610101

Réf. Sonepar

00245161012

Réf. Fournisseur

341728

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

5

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

10.6 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

dimension du filetage en pouces:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

8 mm

inclinaison du filetage:

0 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

Sac de 50 vis VHM 5x60 - finition EZ