Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boulon TRCC 6/12 ZnNi - 350401

CopieCopie
Lcm - Boulon TRCC 6/12 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971676978

Réf. Sonepar

00245167697

Réf. Fournisseur

350401

Marque

Lcm

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

12 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

avec écrou:

Oui

boulon poêlier avec écrous BTRCC 6x12 - finition ZnNi