Lcm - Boulon TRCC 6/30 ZnNi - 350403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 34 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971677036
Réf. Sonepar
00245167703
Réf. Fournisseur
350403
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
34 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
avec écrou:
Oui


