Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Boulons TRCC 8X20 IN316L - 801034

CopieCopie
Lcm - Boulons TRCC 8X20 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • forme de la tête/extrémité - tête bombée

  • taille de fil (M..) - 6

  • système à vis - à six pans avec fente de vis

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972338554

Réf. Sonepar

00245233855

Réf. Fournisseur

801034

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

forme de la tête/extrémité:

tête bombée

taille de fil (M..):

6

système à vis:

à six pans avec fente de vis

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

traitement de la surface:

autre

tête fraisée:

Non

dimension du boulon à col carré:

8.5 mm

longueur de filetage:

20 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

10 mm

inclinaison du filetage:

1.25 mm

type de filetage:

métrique

filetage gauche:

Non

diamètre de tête:

13 mm

hauteur de tête:

3.5 mm

avec bride:

Oui

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

autobloquant:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

boulon poêlier avec écrous BTRCC 8x20 - finition Inox 316L