Lcm - CABLOFIL CF 105/150 - Chemin de câbles fil BS 3M GC - 000903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 150 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL CF105
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599070009039
Réf. Sonepar
00108000903
Réf. Fournisseur
000903
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
15750 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.95673 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.


