Lcm - CABLOFIL CF 105/200 - Chemin de câbles fil BS 3M Znal - 000916

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 105/200 - Chemin de câbles fil BS 3M Znal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599079917205

Réf. Sonepar

00245991720

Réf. Fournisseur

000916

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

21000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.984 kg/m

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF105 standard - hauteur 105mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Zinc Aluminium

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.