Lcm - CABLOFIL CF 150/600 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 001041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL CF150
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599070010417
Réf. Sonepar
00245001041
Réf. Fournisseur
001041
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
90633 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
4.74537 kg/m
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.