Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M GC - 000053

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070000531

Réf. Sonepar

00108000053

Réf. Fournisseur

000053

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7953 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.52109 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF30 standard - hauteur 30mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.