Lcm - CABLOFIL CF 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M ZnAl - 000056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL CF30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599079917045
Réf. Sonepar
00245991704
Réf. Fournisseur
000056
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
9000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.