Lcm - CABLOFIL CF 54/450 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 000251

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 54/450 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 54 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070002511

Réf. Sonepar

00245000251

Réf. Fournisseur

000251

Marque

Lcm

largeur:

450 mm

hauteur:

54 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

22968 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.26537 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54 standard - hauteur 54mm , largeur 450mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.