Lcm - CABLOFIL CF 54/600 - Chemin de câbles fil BS 3M GC - 000403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL CF54
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599070004034
Réf. Sonepar
00108000403
Réf. Fournisseur
000403
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
30633 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
4.051 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.