fin de vie

Lcm - CABLOFIL CF 80/200 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 800201

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CF 80/200 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 80 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599078002018

Réf. Sonepar

00245800201

Réf. Fournisseur

800201

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

200 mm

hauteur:

80 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

16000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.464 kg/m

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF80 standard - hauteur 80mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition EZ