Lcm - CABLOFIL CFC 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M GC - 004073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL CFC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599070040735
Réf. Sonepar
00245004073
Réf. Fournisseur
004073
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme de C
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
5000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.423 kg/m
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.