Lcm - CABLOFIL CFC 50/100 - Chemin de câbles fil BD 3M IN316L - 004074

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL CFC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599070040742
Réf. Sonepar
00108004074
Réf. Fournisseur
004074
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme de C
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
5000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
poids:
1.32959 kg/m
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.


