Lcm - CABLOFIL CFC 50/200 - Chemin de câbles fil BD 3M GC - 004093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 50 mm
forme de profilé - forme de C
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL CFC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599070040933
Réf. Sonepar
00245004093
Réf. Fournisseur
004093
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
50 mm
forme de profilé:
forme de C
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
10000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.852 kg/m
type de connecteur:
vissé
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.