Lcm - CABLOFIL CFC 50/300 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L - 004108

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFC 50/300 - Chemin de câbles fil BD 3M IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme de C

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070041084

Réf. Sonepar

00245004108

Réf. Fournisseur

004108

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme de C

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

15000 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

poids:

2.13181 kg/m

type de connecteur:

vissé

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.