Lcm - CABLOFIL CFG 50/150 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ - 003231

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL CFG 50/150 - Chemin de câbles fil BS 3M EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en G

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599070032310

Réf. Sonepar

00108003231

Réf. Fournisseur

003231

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en G

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

7500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.108 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CFG - hauteur 50mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.