Lcm - CABLOFIL FC 105/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN316L - 200894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL FASCLIC AUTO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599079921967
Réf. Sonepar
00245992196
Réf. Fournisseur
200894
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
décapé et passivé
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
10540 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
1.235 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C