Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - CABLOFIL FC 105/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 200926

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 105/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3599079922094

Réf. Sonepar

00245992209

Réf. Fournisseur

200926

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3025 mm

section transversale utile:

31560 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

3.479 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 105mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition ZnAl

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.