Lcm - CABLOFIL FC 105/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + EZ - 201031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL FASCLIC AUTO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599079922308
Réf. Sonepar
00245992230
Réf. Fournisseur
201031
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
63120 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
4.442 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C