Lcm - CABLOFIL FC 150/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 201046

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 150/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599079923633

Réf. Sonepar

00245992363

Réf. Fournisseur

201046

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

93120 mm²

cloison intégrée:

une

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

4749 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 150mm , largeur 600mm , longueur 3m - finition ZnAlu