Lcm - CABLOFIL FC 30/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L - 200038

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 30/150 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599079921363

Réf. Sonepar

00245992136

Réf. Fournisseur

200038

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

150 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

4005 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

0.713 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 150mm , longueur 3m - finition Inox 304L