Lcm - CABLOFIL FC 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN316L - 200054

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL FC 30/300 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 30 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - connecteur intégré

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3599079921424

Réf. Sonepar

00245992142

Réf. Fournisseur

200054

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

30 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

connecteur intégré

traitement de la surface:

décapé et passivé

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3021 mm

section transversale utile:

8010 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

type de test de charge selon IEC 61537:

type II

poids:

1.454 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec éclisse intégrée et bord sécurité FC Fasclic Auto+ - hauteur 30mm , largeur 300mm , longueur 3m - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.