Lcm - CABLOFIL FC 30/500 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + ZnAl - 200816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 30 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL FASCLIC AUTO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599079921875
Réf. Sonepar
00245992187
Réf. Fournisseur
200816
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
500 mm
hauteur:
30 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
13350 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
2.912 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C