Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 75 EZ - 586731

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 75 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 71 mm

  • longueur - 118 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - sans vis

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599075867313

Réf. Sonepar

00245586731

Réf. Fournisseur

586731

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur de cloison:

71 mm

longueur:

118 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

sans vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

perforation de fixation:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Guide câbles COTFIL30 hauteur 69mm pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 et CF105 - finition GS