Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 75 IN304L - 586738

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 71 mm
longueur - 118 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL COTFIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599075867382
Réf. Sonepar
00108586738
Réf. Fournisseur
586738
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
71 mm
longueur:
118 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)


