Lcm - CABLOFIL HDF 105/100 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L - 450624

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL HDF 105/100 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599074506244

Réf. Sonepar

00245450624

Réf. Fournisseur

450624

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

décapé et passivé

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

10500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 L (1.4404)

poids:

2.081 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 101mm , largeur 100mm , longueur 3m - finition Inox 316L