Lcm - CABLOFIL HDF 105/200 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF GC - 450643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL HDF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599074506435
Réf. Sonepar
00245450643
Réf. Fournisseur
450643
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
200 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau:
acier
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
21000 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
2.89552 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.