Lcm - CABLOFIL HDF 105/300 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF IN316L - 450664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 105 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL HDF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599074506640
Réf. Sonepar
00245450664
Réf. Fournisseur
450664
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
105 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
31500 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
poids:
3.578 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournment d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.