Lcm - CABLOFIL HDF 105/500 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF GC - 450703

CopieCopie
Lcm - CABLOFIL HDF 105/500 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 105 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599074507036

Réf. Sonepar

00245450703

Réf. Fournisseur

450703

Marque

Lcm

largeur:

500 mm

hauteur:

105 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

52500 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

5.08871 kg/m

température d'utilisation:

-20...120 °C

Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit et fil renforcé HDF105 - hauteur 105mm , largeur 500mm , longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

Rapide et facile à installer. Portée 2m, gain de temps et du nombre de supports. Contournement d'obstacles et réalisation d'angles sans outil. Sa structure ouverte facilite l'identification, la répartition et le contrôle des réseaux.