Lcm - CABLOFIL HDF 54/300 - Chemin de câbles fil BD 3M HDF EZ - 450101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL HDF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599074501010
Réf. Sonepar
00245450101
Réf. Fournisseur
450101
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
300 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
longueur:
3000 mm
section transversale utile:
16200 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre